間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > 電設工事関連 > ダクトカッター

1 件中 1 - 1 件
KEIBA

ハンディープロテクターモールカッター

注文コード:07577123 注文コード:07577123 注文コード:07577123 注文コード:07577123 注文コード:07577123
 
●特長: 
樹脂製配線用モールの切断専用工具です。直角、45度切断用です。
ワンタッチ機構により、片手操作で開口できます。安全ストッパーにより解除しない限り、刃は開きません。  

●適合: 
・直角切断(幅70mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_3〜7相当品
[マサル] ガードマン・ガードマンU 1号〜4号相当品
[セイワ] UDプロテクター UDN0〜2相当品
[光モール] 配線カバー床用なめらか
・直角切断(幅100mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_10相当品
[マサル] ガードマン 5号相当品以下
[マサル] ガードマンU 6号相当品以下
[セイワ] UDプロテクター UD3相当品以下
[光モール] 配線カバー床用なめらか
・45度切断(幅70mm以下)
[ミライ] ワゴンモール OP_3〜7相当品
[マサル] ガードマン・ガードマンU 1号〜4号相当品
[セイワ] UDプロテクター UDN0〜2相当品
[光モール] 配線カバー床用なめらか  

●材質: 
アルミ合金  
●質量(g): 
670  
●寸法A(mm): 
317  
●寸法D(mm): 
18  
●寸法B(mm): 
104  
●寸法C(mm): 
51  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07577123 HMC-100 ¥17,200
¥12,231
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。