間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
6 件中 1 - 6 件
東製作所

一槽水切シンク右水槽

注文コード:06852955,06852964,06852973,06852894,06852903,06852912
 
●仕様: 
アジャストボール調整巾+30m/m  
●高さ(mm): 
800  
●槽深さ(m/m): 
220  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

奥行(mm)
間口(mm)
備考
バックガード(奥行/高さ)(mm)
RED
BOOK3
ページ

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

06852955

HPM1-900-R 600 900 プレスシンク 40/H90 オープン
¥40,620
出荷目安:5日
別送品
地域運賃

06852964

HPM1-1200-R 600 1200 プレスシンク 40/H90 オープン
¥48,000
出荷目安:5日
別送品
地域運賃

06852973

HPM1-1500-R 600 1500 板金シンク 40/H90 オープン
¥84,310
出荷目安:5日
別送品
地域運賃

06852894

KPM1-750-R 450 750 プレスシンク 25/H90 651 オープン
¥25,700
出荷目安:5日
別送品
地域運賃

06852903

KPM1-900-R 450 900 プレスシンク 25/H90 651 オープン
¥27,390
出荷目安:5日
別送品
地域運賃

06852912

KPM1-1200-R 450 1200 プレスシンク 25/H90 651 オープン
¥38,620
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧