間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 科学研究・実験器具 > シンク > 1槽シンク > 東製作所

4 件中 1 - 4 件
東製作所

舟形シンク

注文コード:06853104,06853113,06853122,06853131
 
●仕様: 
アジャストボール調整巾+30m/m  
●その他: 
バックガードは付いておりません。  
●高さ(mm): 
800  
●奥行(mm): 
600  
●材質(本体): 
ステンレス  
●備考: 
板金シンク  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
間口(mm)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06853104 HF-900 900 オープン
¥55,390 ¥52,621
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06853113 HF-1200 1200 オープン
¥58,770 ¥55,832
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06853122 HF-1500 1500 オープン
¥63,700 ¥60,515
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
06853131 HF-1800 1800 オープン
¥80,310 ¥76,295
特価
出荷目安:5日
別送品
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥4,500
離島1個〜¥4,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。