工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
シンク
>
2槽シンク
>
東製作所
9 件中 1 - 9 件
東製作所
二槽シンク
●仕様:
アジャストボール調整巾+30m/m
●高さ(mm):
800
●槽深さ(m/m):
220
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
HP2-900
HP2-1000
HP2-1200
HP2-1500
HP2-1800
KP2-750
KP2-900
KP2-1000
KP2-1200
奥行(mm)
選択解除
450
600
間口(mm)
選択解除
750
900
1000
1200
1500
1800
備考
選択解除
プレスシンク
板金シンク
バックガード(奥行/高さ)(mm)
選択解除
25/H90
40/H90
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06853052
HP2-900
600
900
プレスシンク
40/H90
オープン
¥40,310
06853061
HP2-1000
600
1000
板金シンク
40/H90
オープン
¥58,770
06853077
HP2-1200
600
1200
プレスシンク
40/H90
オープン
¥48,000
06853086
HP2-1500
600
1500
板金シンク
40/H90
オープン
¥77,850
06853095
HP2-1800
600
1800
板金シンク
40/H90
オープン
¥88,620
06853016
KP2-750
450
750
プレスシンク
25/H90
オープン
¥29,080
06853025
KP2-900
450
900
プレスシンク
25/H90
オープン
¥30,000
06853034
KP2-1000
450
1000
プレスシンク
25/H90
オープン
¥39,390
06853043
KP2-1200
450
1200
プレスシンク
25/H90
オープン
¥41,850
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,500
沖縄地方
1個〜
¥4,500
離島
1個〜
¥4,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
二槽シンク
東製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF