工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
科学研究・実験器具
>
ステンレス保管庫
>
東製作所
5 件中 1 - 5 件
東製作所
上下二段式ステンレス引出し付保管庫
●高さ(mm):
1800
●奥行(mm):
600
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ACSO-750H
ACSO-900H
ACSO-1200H
ACSO-1500H
ACSO-1800H
間口(mm)
選択解除
750
900
1200
1500
1800
引出し数
選択解除
2
3
4
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06853813
ACSO-750H
750
2
オープン
¥103,290
06853822
ACSO-900H
900
2
オープン
¥112,720
06853831
ACSO-1200H
1200
3
オープン
¥139,000
06853847
ACSO-1500H
1500
4
オープン
¥151,720
06853856
ACSO-1800H
1800
4
オープン
¥170,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,500
沖縄地方
1個〜
¥4,500
離島
1個〜
¥4,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
上下二段式ステンレス引出し付保管庫
東製作所
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF