間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > キャスター > プレート式 固定車キャスター > ウレタン車輪 > ナンシンキャスター

3 件中 1 - 3 件
ナンシン

SKH 固定車(ウレタン車輪)

注文コード:
 
●特長: 
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。  

●取付穴径P(mm): 
11.0  
●車輪幅(mm): 
50  
●材質(車輪): 
ウレタン(ベアリング入)  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
車輪径D(mm)
取付高H(mm)
プレート寸法X×Y(mm)
取付ピッチA×B(mm)
車軸径(mm)
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07339403 SKH-100VUH 100 144 137×86 12 1.42 オープン
¥3,719
出荷目安:5日
07339412 SKH-130VUH 130 177 137×93 100×56 20 2.31 オープン
¥5,547
出荷目安:5日
07339421 SKH-150VUH 150 198 137×93 100×56 20 2.75 オープン
¥6,406
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。