工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
キャスター
>
プレート式 自在車キャスター
>
ウレタン車輪
>
ナンシンキャスター
3 件中 1 - 3 件
ナンシン
STH 自在車(ウレタン車輪)
●特長:
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。
●材質(車輪):
鉄板ホイールウレタン巻車輪(ベアリング入)
●車輪幅(mm):
50
●金具仕上:
ユニクロームメッキ
●取付穴径P(mm):
11.0
●取付ピッチA×B(mm):
80×80
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
STH-100VUH
STH-130VUH
STH-150VUH
車輪径D(mm)
選択解除
100
130
150
偏心E(mm)
選択解除
35
40
45
プレート寸法X×Y(mm)
選択解除
108×108
120×120
質量(kg)
選択解除
2.17
3.03
3.50
車軸径(mm)
選択解除
12
20
取付高H(mm)
選択解除
144
177
198
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07339342
STH-100VUH
100
35
108×108
2.17
12
144
オープン
¥4,672
07339351
STH-130VUH
130
40
108×108
3.03
20
177
オープン
¥6,609
07339367
STH-150VUH
150
45
120×120
3.50
20
198
オープン
¥7,609
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
STH 自在車(ウレタン車輪)
ナンシン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF