間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
3 件中 1 - 3 件
ナンシン

STH 自在車(ゴム車輪)

注文コード:07339315,07339324,07339333 注文コード:07339315,07339324,07339333 注文コード:07339315,07339324,07339333 注文コード:07339315,07339324,07339333
 
●特長: 
取付高が同じSTH型とSKH型は併用できます。  

●材質(車輪): 
鉄板ホイールゴム巻車輪(ベアリング入)  
●金具仕上: 
ユニクロームメッキ  
●車輪幅(mm): 
50  
●取付穴径P(mm): 
11.0  
●取付ピッチA×B(mm): 
80×80  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

車輪径D(mm)
偏心E(mm)
プレート寸法X×Y(mm)
質量(kg)
車軸径(mm)
取付高H(mm)
許容荷重(daN)
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07339315

STH-100VAH 100 35 108×108 2.16 12 144 250[255] オープン
¥3,563 ¥3,385
特価
出荷目安:5日

07339324

STH-130VAH 130 40 108×108 3.06 20 177 300[306] オープン
¥4,813 ¥4,572
特価
出荷目安:5日

07339333

STH-150VAH 150 45 120×120 3.53 20 198 350[357] オープン
¥5,750 ¥5,463
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧