間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > 証明書なし

1 件中 1 - 1 件
佐藤計量器製作所

放射温度計(サークルマーカー、上下限アラーム付)

注文コード:02791826
 
●特長: 
サークルマーカ付
防滴構造
バックライト機能付
放射率0.95、0.90、0.85の3点切替
上限および下限のアラーム設定(任意)が可能
PSCマーク付  

●測定範囲: 
-40〜400℃(1℃ステップ)  
●質量(g): 
約140(電池含)  
●電源: 
単3乾電池2本 消費電量120mA  
●本体寸法(mm): 
27.5(W)×44(H)×152(D)  
●応答時間(秒): 
2(90%応答)  
●放射率: 
0.95、 0.90 、0.85の三点切替  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02791826 SK-8120 ¥32,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。