間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 測定用品 > 環境測定器/温湿度、水質等 > 温度計・温湿度計 > 放射温度計 > 証明書なし

1 件中 1 - 1 件
佐藤計量器製作所

放射温度計(サークルマーカー付)防滴

注文コード:02791817
 
●特長: 
サークルマーカー付
防滴構造
バックライト機能付
放射率0.95、0.90、0.85の3点切替
PSCマーク付  

●測定範囲: 
-40〜400℃(1℃ステップ)  
●質量(g): 
約140  
●電源: 
単3乾電池2本 消費電量120mA  
●本体寸法(mm): 
27.5(W)×44(H)×152(D)  
●測定精度: 
0〜200℃ ±2℃
200℃以上 ±1%rdg
0℃以下 ±5℃
(放射率0.95、温度18〜28℃の雰囲気中)  

●応答時間(秒): 
2(90%応答)  
●放射率: 
0.95、0.90 、0.85の三点切替  
●電池寿命(連続時間): 
約16  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
02791817 SK-8110 ¥29,800 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。