間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ベアリング・伝導機器 > クラッチ/ブレーキユニット > 神鋼電機 > ブレーキ > セルキャブブレーキ

1 件中 1 - 1 件
神鋼電機

セルキャブブレーキ

注文コード:06908492
 
●質量(kg): 
5.7  
●寸法L(mm): 
68  
●寸法t(mm): 
33.3(+0.2 0)  
●消費電力75℃(W): 
31  
●定格電圧 DC V: 
24  
●寸法b(mm): 
10  
●寸法P(mm): 
33.5  
●寸法d(Φmm): 
30  
●寸法D3(Φmm): 
58  
●寸法M(mm): 
31  
●寸法N(mm): 
3.5  
●寸法K(mm): 
7  
●寸法Q(mm): 
34.5  
●寸法g(mm): 
0.5  
●寸法C(Φmm): 
175.7  
●寸法A(Φmm): 
186  
●静摩擦トルク(Nm): 
100  
●寸法KJ(mm): 
M8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
06908492 JB-10 ¥57,060
¥54,207 ¥51,497
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。