吊りフック

吊りフック 水本機械製作所 吊りフック 水本機械製作所 吊りフック 水本機械製作所 吊りフック 水本機械製作所

カットアンカー付の吊りフックです。座金(ねじ切り有り)

材質ステンレス(SUS304) 種類洋灯吊 寸法T(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(カットアンカー) 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
ドリル径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06912972 QH-5 33(カットアンカー含む) 51 M-6 39 11
730
469
516 (税込)
当日出荷
06912981 QH-6 53(カットアンカー含む) 84 M-6 72 11
1,100
729
802 (税込)
欠品中
06912997 QH-8 78(カットアンカー含む) 94 M-8 79 12.5
1,640
999
1,099 (税込)
当日出荷
06913006 QH-10 150(カットアンカー含む) 112 M-10 90 14.5
2,530
1,998
2,198 (税込)
4日以内出荷
06913015 QH-12 256(カットアンカー含む) 136 M-12 114 18
3,930
2,598
2,858 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする