工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
押ボタン / セレクタスイッチ / 開閉器
>
押ボタンスイッチ
>
Φ16シリーズ 押ボタンスイッチ
>
IDEC(和泉電気)
4 件中 1 - 4 件
IDEC(和泉電気)
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ
●特長:
ボタン形状:正角形
動作方式:モーメンタリ
取付穴径:Φ16
●接点構成:
1c
●ボタン形状:
2方向ガード付正角形
●動作方式:
モーメンタリ
●取付穴径(Φmm):
16
●使用周囲温度(℃):
-25〜55(ただし、氷結しないこと)
●使用周囲湿度:
45〜85%RH(ただし、結露しないこと)
●保護構造:
IP40
●定格電流(A):
抵抗負荷
DC12V:1
DC24V:1
DC110V/125V:0.2
AC110V/125V:1
AC220V/250V:0.5
●接点材質:
Au-CLAD Ag
●規格:
EN(IEC)60947-1
EN(IEC)60947-5-1
IEC60529
JIS C 8201-1
JIS C 8201-5-1
UL508
CSA C22.2 No.14
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
AB6Q-M1B
AB6Q-M1G
AB6Q-M1R
AB6Q-M1Y
ボタン色
選択解除
黄
黒
赤
緑
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06915982
AB6Q-M1B
黒
¥815
¥815
06915991
AB6Q-M1G
緑
¥815
¥815
06916007
AB6Q-M1R
赤
¥815
¥815
06916016
AB6Q-M1Y
黄
¥815
¥815
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
Φ16 A6シリーズ 押ボタンスイッチ
IDEC(和泉電気)
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF