間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
春日電機

フットスイッチ丸形(黒)

注文コード:06945111 注文コード:06945111
 
●特長: 
丸形にユニークなデザインで、360°どの位置でも動作しますから、足だけでなく手や膝での操作にも適します。
カバー色は鮮やかなので、機械の誤操作を防ぎ、機能をより高められます。  

●仕様: 
丸形  
●接点構成: 
1c  
●材質: 
本体:ABS樹脂、カバー:エチレン酢酸ビニール  
●質量(kg): 
0.32  
●色: 
黒(N-1.0相当)  
●規格: 
電機用品安全法:所得済み  
●定格: 
AC250V
6A  

●耐電圧: 
AC1500V1分間  
●スイッチ形状: 
内蔵マイクロスイッチV形  
●動作特性: 
モメンタリ  
●動作力: 
12N  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガー)  
●相対湿度: 
45〜85%  
●接触抵抗(mΩ): 
50以下  
●周囲温度(℃): 
-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)  
●RED BOOKVol3ページ: 
1052  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

06945111

KFU 1B ¥2,300
¥2,019 ¥1,918
特価
出荷目安:1日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧