工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
フットスイッチ (春日電機)
1 件中 1 - 1 件
春日電機
フットスイッチ標準保持形
●特長:
標準保持形は一定時間連続で運転させる機器に最適です。
洗練されたデザインは人間工学ともマッチし、機能、操作性とも最も高いものとなっています。
●仕様:
標準保持形
●接点構成:
1a
●材質:
本体、カバー:アルミ合金ダイカスト
●質量(kg):
0.47
●色:
青緑(7.5BG4/1.5近似)
●規格:
電機用品安全法:所得済み
●定格:
AC250V
6A
●構造:
保持形タイプ
●耐電圧:
AC1500V1分間
●スイッチ形状:
内蔵ロック型押しボタンスイッチ
●動作特性:
オルタネイト
●動作力:
35N
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500Vメガー)
●相対湿度:
45〜85%
●接触抵抗(mΩ):
50以下
●周囲温度(℃):
-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KF 1H
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06945032
KF 1H
¥4,950
¥4,460
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フットスイッチ標準保持形
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF