間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 電気材料(電材) > フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ > フットスイッチ (春日電機)

1 件中 1 - 1 件
春日電機

フットスイッチ標準防水形

注文コード:06945041 注文コード:06945041
 
●仕様: 
標準防水形  
●接点構成: 
1c  
●材質: 
本体、カバー:アルミ合金ダイカスト  
●質量(kg): 
0.64  
●色: 
ブルーニュートン(5B5/4近似)  
●規格: 
電機用品安全法:所得済み  
●定格: 
AC250V
3A  

●構造: 
防水タイプ  
●耐電圧: 
AC1500V1分間  
●スイッチ形状: 
内蔵シールスマイクロイッチV形  
●動作特性: 
モメンタリ  
●動作力: 
24  
●絶縁抵抗(MΩ): 
100以上(DC500Vメガー)  
●相対湿度: 
45〜85%  
●接触抵抗(mΩ): 
50以下  
●周囲温度(℃): 
-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06945041 KFW 1 ¥9,310
¥8,360
出荷目安:8日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。