工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電気材料(電材)
>
フットスイッチ / テープスイッチ / マットスイッチ
>
フットスイッチ (春日電機)
1 件中 1 - 1 件
春日電機
フットスイッチ普及形
●特長:
広い踏み面積、余裕のある定格容量など機能を高め、さらに経済性も兼ね備えた機種で、各種工作機械、設備機械、事務機器、医療機器などに最適です。
●仕様:
普及形
●接点構成:
1c
●材質:
本体、カバー:アルミ合金ダイカスト
●質量(kg):
0.45
●色:
青緑(7.5BG4/1.5近似)
●規格:
電機用品安全法:所得済み
●定格:
AC250V
10A
●耐電圧:
AC1500V1分間
●スイッチ形状:
内蔵マイクロスイッチZ形
●動作特性:
モメンタリ
●動作力:
19.6N
●絶縁抵抗(MΩ):
100以上(DC500Vメガー)
●相対湿度:
45〜85%
●接触抵抗(mΩ):
50以下
●周囲温度(℃):
-5〜40(ただし、氷結または結露しないこと)
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
KFZ 1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06945057
KFZ 1
¥3,860
¥3,410
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
フットスイッチ普及形
春日電機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF