間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
2 件中 1 - 2 件
春日電機

組端子台

注文コード:
 
●定格絶縁電圧(V): 
600  
●定格適合電線: 
8mu  
●定格電流(A): 
50  
●端子ねじ: 
M5×12(±)セルフアップ  
●締付トルク: 
2.2〜2.8N・m  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

極数
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02501581

T30C-03 3極 ¥610
¥540 ¥513
特価
出荷目安:5日

02501597

T30C-06 6極 ¥1,010
¥940 ¥893
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧