間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
春日電機

組端子台

注文コード:
 
●特長: 
極数 3P 600V 100SQ240A  

●極数: 
3極  
●定格絶縁電圧(V): 
600  
●定格適合電線: 
100mu  
●定格電流(A): 
240  
●端子ねじ: 
M10×20(±)六角ナット  
●締付トルク: 
15〜20N・m  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02501624

TC200C-03 ¥2,660
¥2,430 ¥2,309
特価
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧