間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 物流・保管用品 > ハシゴ・脚立 > はしご > ナカオ

2 件中 1 - 2 件
ナカオ

NTT仕様 二連スライドはしご

注文コード:06955995
 
●特長: 
アルミとFRPを組合せした製品ですが上、下の支柱をかみ合せ、梯子の厚さを最小限に押えた構造となっています。  

●仕様: 
伸縮式(逆コの字構造)、はしご伸縮ロープ循環式、固定式端具、NTT仕様書品及び仕様書同等品  
●収納長(m): 
3.82  
●材質: 
支柱:アルミ合金製とグラスファイバーの組合せ  
●下端巾(mm): 
430  
●段高(mm): 
328  
●安全フック: 
P3(B)NTTタイプ  
●電柱ベルト: 
P3(B)NTTタイプ  
●最大使用荷重(kgf[N]): 
130(1300)  
●全長(m): 
6.45  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
質量(kg)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06955986 2-6KS(0) 18.1 ¥114,000
¥114,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
06955995 2-6KS(1) 18.3 ¥118,000
¥118,000
出荷目安:5日
別送品
返品不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥6,000
沖縄地方1個〜¥5,000
離島1個〜¥7,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。