工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
自動車整備・トラック用品
>
安全・作業用品
>
荷台関連
>
ルーフキャリア
自動車・トラック整備の通販モノタロウ
>
荷役・運搬
>
荷台関連
>
ルーフキャリア
7 件中 1 - 7 件
ナカオ
アルミ製ルーフキャリア アルラック
●特長:
アルミの特性を100%生かした軽く、強く、さびない、スマートで美しいルーフラックです。さびをきらう愛車のために・・・。
●特記:
お客様組立商品です。
●全幅(mm):
1100
●内寸幅(mm):
1060
●材質:
アルミ合金製
●RED BOOKVol3ページ:
746
●RED BOOKVol4ページ:
955
●総合カタログVol13ページ:
191
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
ARB-185
ARB-188R
ARB-223
ARB-316
ARH-185
ARH-188R
ARH-223
全長(mm)
選択解除
1850
1880
2225
3163
適合車
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07188142
ARB-185
1850
スズキ:エブリイ50/60系〜
ダイハツ:ハイゼットS300V系〜
トヨタ:タウンエースR42V系〜
マツダ:スクラム50/60系〜
¥65,000
¥50,000
07190836
ARB-188R
1880
スバル:サンバーTV系〜
ダイハツ:ハイゼットS200V系〜
三菱:ミニキャブU60V系〜
¥60,000
¥45,200
07190845
ARB-223
2225
日産:バネットSK系〜
マツダ:ボンゴSK系〜
三菱:デリカSK系〜
¥60,000
¥50,222
07190854
ARB-316
3163
トヨタ:ハイエースH100V/H200V系〜
日産:キャラバンE25系〜
¥65,000
¥49,000
07190863
ARH-185
1850
スズキ:エブリイ50/60系〜
ダイハツ:ハイゼットS300V系〜
トヨタ:タウンエースR42V系〜
ホンダ:アクティHH5/6系〜
マツダ:スクラム50/60系〜
¥55,000
¥43,684
07190872
ARH-188R
1880
スバル:サンバーTV系〜
ダイハツ:ハイゼットS200V系〜
三菱:ミニキャブU60V系〜
¥65,000
¥54,444
07190881
ARH-223
2225
日産:バネットSK系〜
マツダ:ボンゴSK系〜
三菱:デリカSK系〜
¥65,000
¥51,579
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥6,000
沖縄地方
1個〜
¥5,000
離島
1個〜
¥7,000
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
アルミ製ルーフキャリア アルラック
ナカオ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF