間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
TAIYO

エアレギュレータ

注文コード:07206631 注文コード:07206631 注文コード:07206631
 
●特長: 
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。
従来機種より約25%の軽量化をしました。
外観色にクリーンなイメージのホワイトグレーを採用。
圧力調整は大きな丸形ノブでスムースにできます。ロックもワンタッチ機構により簡単です。
角刑圧力計は標準装備しています。
逆流機能付も用意しています。  

●用途: 
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。  

●付属品: 
角形圧力計付(標準装備)  
●接続口径: 
RC1/4  
●質量(kg): 
0.17  
●使用温度範囲(℃): 
-5〜(+66) 但し凍結なきこと  
●最高使用圧力(MPa): 
2.07  
●ブラケット: 
Lブラケット付(付属品)  
●使用流体: 
空気  
●設定圧力範囲(MPa): 
標準 0.03〜0.86(圧力レンジは0〜1.0)  
●RED BOOKVol3ページ: 
845  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07206631

TR08-T2-F0E0-BL ¥5,300
¥4,505
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧