間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ > 空圧補器(フィルター・レギュレーター・ルブリケーター等) > 空圧補器(TAIYO) > エアレギュレータ > エアレギュレタ

2 件中 1 - 2 件
TAIYO

エアフィルタ

注文コード:07206473 注文コード:07206482 注文コード:07206473 注文コード:07206482
 
●用途: 
エアフィルタ・レギュレータ・ルブリケータを組み合わせた、空気圧に欠かせない機器です。圧縮空気の清浄と圧力の調整及び、空気圧機器への潤滑油を供給するのに使用します。  

●注意: 
※プラスチックボウルは化学薬品、溶剤、塗料、鉱油、リン酸エステル系作動油、直射日光により破損又は破裂する恐れがありますので、これらの影響がある環境では使用できません。  

●使用温度範囲(℃): 
-5〜(+52) 但し凍結なきこと  
●最高使用圧力(MPa): 
1.03  
●使用流体: 
空気  
●排水方式: 
標準  
●ろ過度(μm): 
5  
●ボウル・ドレン弁: 
プラスチックボウル・ボウルガード・マニュアルドレン付  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
接続口径
質量(kg)
ドレン貯容量(cm3)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07206473 TF18-T3-SK00 RC3/8 0.28 51 ¥3,100
¥2,635
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
07206482 TF28-T6-SK00 RC3/4 0.46 85 ¥4,450
¥3,783
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。