間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 溶接用品 > 溶接トーチ > アルゴン溶接トーチ用交換部品 > コレットボディー(アルゴン) > トーキン

4 件中 1 - 4 件
トーキン

コレットボディー

注文コード:
 
●特長: 
トーキンTigトーチ用部品です。  

●適合: 
TA-9、9P、9V、20、20P、22A、22B、23A
CS310
FX-25、9
FXS-9  

●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
コレットサイズ(mm)
サイズ(inch)
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
06721556 13N26 1.0 .040
¥1,360
出荷目安:5日
06721565 13N27 1.6 1/16
¥1,360
出荷目安:5日
06721574 13N28 2.4 3/32
¥1,360
出荷目安:5日
06721583 13N29 3.2 1/8
¥1,360
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。