間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > ポンプ・送風機 > 噴霧器

1 件中 1 - 1 件
日立製作所

噴霧器10L AC100V

注文コード:07696351
 
●消費電力(W): 
23  
●電源(AC V): 
100  
●質量(kg): 
2.5(タンク空時)  
●パイプサイズ: 
65〜150cmの間で調節可能(アルミ製4段伸縮自在)  
●色: 
モスグリーン  
●コード長さ(m): 
2.5  
●ホース長さ(m): 
10  
●周波数(Hz): 
50/60(共用)  
●噴射能力(mL/min): 
約620(飛距離:約6.0m)  
●ノズル: 
2頭式(360°回転、噴射可能)  
●噴霧能力(mL/min): 
約520
約100m2(約30坪)〜約160m2(約48坪)の庭に  

●本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm): 
320×260×380  
●定格時間(分): 
30  
●タンク容量(L): 
10(給水:外部給水口+クランプ着脱)  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07696351 BS-1210G ¥19,800
¥18,563
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。