間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
フルプラ

プレッシャー式噴霧器(5L)

注文コード:07696367
 
●付属品: 
ノズルホルダー、ホースフック  
●タンク容量(L): 
5  
●ホース長さ(m): 
5  
●ノズル長(mm): 
70cm〜210cm(2頭式伸縮ノズル)  
●全高(cm): 
49  
●シリンダー径(Φmm): 
26  
●使用エアー圧力(MPa[kg/cm2 ]): 
約0.5[5]  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07696367

7560 ¥10,400
¥10,400 ¥9,880
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧