工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
ポンプ・送風機
>
噴霧器
1 件中 1 - 1 件
フルプラ
除草剤噴霧器(4L)
●ノズル長(cm):
45
●ホース長さ(m):
1.5
●ノズル:
扇状噴霧ノズル
霧が適度の荒さで扇状に広がります。
ご使用に応じて扇状の霧がタテ噴霧・ヨコ噴霧になります。
●全高(cm):
46
●タンク容量(L):
4
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
8241
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07696376
8241
オープン
¥10,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
除草剤噴霧器(4L)
フルプラ
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF