工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
電動・空圧工具
>
リベッター
1 件中 1 - 1 件
日立工機
ブラインドリベッタ
●特長:
片側からの連続締付けさぎょうに威力を発揮!
●付属品:
・センターピースB リベット径3.2mm
・センターピースC リベット径 4.0mm
・センターピースD リベット径4.8mm
両口スパナ(8×10mm)ケース(補給は片口スパナ8mmになります)
●質量(kg):
2.1
●電源(V):
単相100
●電流(A):
2.8
●コード長さ(m):
3心・2.5
●消費電力(W):
270
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BN-4A
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
06772297
BN-4A
¥73,000
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ブラインドリベッタ
日立工機
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF