間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ロブテックス

電気リベッター

注文コード:02185994
 
●特長: 
・100 V 電源さえあれば、φ2 .4〜4 .8 mm のあらゆる材質のブラインドリベットに使用でき、軽量で疲れにくく、片手作業が可能。
・電源: 100V  

●リベット径使用範囲(Φ2.4mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ3.2mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ4.0mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ4.8mm): 
○  
●リベット径使用範囲(Φ6.4mm): 
×  
●全長(mm): 
350  
●質量(kg): 
2.5  
●タイプ: 
電気リベッター  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

02185994

ER300N ¥97,000
¥53,030 ¥50,379
特価
出荷目安:1日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。

満足度:
用途: プレハブのリベット加工用
お勧めは大量のリベット打ち込みにおいて作業効率が格段に向上される。
改善点は軽量化してほしい
[2008-01-17]



キャンペーン一覧