間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ライト精機

マグネットパーツボウル

注文コード:07552745
 
●特長: 
強力マグネットでぴったり張り付く。しっかり引っ付ける。
マグネットは傷をつけにくいラバーコーティング仕様。  

●用途: 
ツールボックスや壁などに貼り付けて、良く使う工具の分別整理や整備中のツールカートに
マンションの玄関や冷蔵庫、オフィスのスチールテーブルなどに貼り付けて鍵など、様々な小物入れに  

●材質: 
プラスチック  
●直径(Φmm): 
150  
●質量(g): 
380  
●奥行(mm): 
130  
●耐荷重: 
600g  
●RED BOOKVol3ページ: 
423  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量

07552745

LMN-05B ¥1,500
¥1,313
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
上記の商品をご注文のお客様は、他にこのような商品も買われています

ケーブルタイ

MonotaRO

商品点数:7

¥100〜

商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧