間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム
1 件中 1 - 1 件
ハンマーキャスター

ステンレス 319S・自在車(ゴム車)

注文コード:
 
●特長: 
オールステンレス製ですので、耐蝕性、耐水性に抜群です。  

●形状: 
自在  
●型式: 
319S自在車  
●ブレーキ: 
ストッパー付  
●車輪径(Φmm): 
200  
●材質(車輪): 
ゴム  
●車輪幅(mm): 
44  
●取付高(mm): 
250  
●金具仕上: 
ステンレス(SUS304)  
●穴径P(Φmm): 
13  
●取付寸法X×Y(mm): 
100×100  
●取付座A×B(mm): 
140×140  
●偏芯: 
55  
●車輪No.: 
425S0S  
●旋回半径(mm): 
156  
●許容荷重(daN[kgf]): 
220[224.4]  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

メーカー
品番

参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量

07057312

319S-R200
¥14,295 ¥13,580
特価
出荷目安:7日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。


キャンペーン一覧