フリーポジションレンチ ハンドルノミ ストレート

フリーポジションレンチ ハンドルノミ ストレート KTC

用途狭い場所にあるボルト・ナットの締緩作業に使用。 寸法L(mm)370 適合自動車エンジンスターター周り、エンジンマウント、マニホールド、エアコン取付ボルト、各種ベルト調整ボルト、ドライシャフト周り、フランジ、配管周り トラスコ品番373-0441 質量(g)210 角度(°)首部:0×15 寸法D(mm)22 寸法T(mm)7 内容量1本
注意
※ドライブは付属しておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07125815 AE103-HD
4,190
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットハンドルの特長と構造
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/342/
2023-02-16

「ソケットハンドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする