バルブむし回し
軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)
グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途
軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。
(除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)
全長(mm)235
軸長(mm)165
柄径(Φmm)17
質量(g)40
トラスコ品番395-7781
内容量1本
(除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側)
整備工具・収納 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 07125027
2021-07-13
- 用途:
- エアバルブの整備
自動車・二輪車・自転車関連業
KTCという文字が入っているだけで安心感は違います。どのメーカーもそう変わりなく同じはずですがヘッドの持ち手が赤色なので、目立って良いと思います。
- 対象商品:
- 07125027
2019-06-27
- 用途:
- タイヤ点検時に使用
農・林・水産業
前に持ってたやつを無くしてしまい、大急ぎで買っちゃいました。
なんの問題も無く使えます
安くても安心(笑)
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 07125027
2020-03-27
- 用途:
- ムシ外し
製造業
以前は短い物を使っていたけど、流石に2回紛失して学習しました。
この長さなら無くしません(多分)
長くても使い勝手は変わらないです。
- 対象商品:
- 07125027
2021-07-21
- 用途:
- エアーバルブのコア抜き
数個のバルブコアを外すのに使用して先端が折れてしまい、まったく使えなかった。
問い合わせたら送り返して検証するから1ヶ月くらい結果が出るのにかかるとのこと。
KTCブランドだから買ったのにまったく使えず、諸々に手間がかかってしまい、こんなもの買わなければよかったと思っている。
1人が参考にしています