間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 自動車整備・トラック用品 > 整備工具・収納 > 自動車整備専用工具 > アクセサリー

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 整備工具・収納 > 整備補助用品

1 件中 1 - 1 件
KTC

グリースガン(カートリッジ式)

注文コード:
 
●特長: 
グリースの充てんが楽なカートリッジ式で、グリースの節約にもなります。  

●付属品: 
カートリッジ1本
ノズル(G-250NS)  

●容量(mL): 
400  
●質量(g): 
1950  
●寸法L(mm): 
360  
●寸法l(mm): 
290  
●排出容量(mL): 
1.45(1回当たり)  
●排出圧力(MPa): 
最大25  
●チューブ径(Φmm): 
56  
●内容量: 
1台  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07109164 CG-400 ¥4,910
¥3,345
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。