間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 作業工具 > ソケット/ソケットレンチ > ソケットレンチ用ハンドル > ラチェットレンチ > ラチェットレンチ > KTC

自動車・トラック整備の通販モノタロウ > 整備工具・収納 > 一般工具 > ソケット/スパナ/ハンドル > ラチェットハンドル > ラチェットハンドル > KTC

1 件中 1 - 1 件
KTC

コンパクト丸型ショートラチェットハンドル

注文コード:07110117 注文コード:07110117
 
●特長: 
歯数72枚のギアを採用、送り角度は5°です。
ヘッドはコンパクトな設計。  

●注意: 
※破損や空転の原因になりますので、左右の切替レバー操作は確実に行って下さい。  

●種別: 
ラチェットハンドル  
●質量(g): 
90  
●タイプ: 
丸形  
●寸法L(mm): 
100  
●寸法A(mm): 
6  
●寸法t(mm): 
6  
●寸法B(mm): 
23.5  
●寸法T(mm): 
14.5  
●寸法W(mm): 
14  
●送り角度(°): 
5  
●差込角(sq.): 
9.5  
●内容量: 
1本  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07110117 BRM3SC ¥5,970
¥5,190
出荷目安:5日
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。