工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
事務用品
>
ファニチャー
>
会議テーブル
1 件中 1 - 1 件
ノーブランド
会議テーブル
●特長:
折りたたみ式なので使用しない時はスペースを取らず収納できます。
便利な棚付きです。 商品には支障がないのですが、一部訳ありの為、通常販売できない商品です。訳あり内容をご確認の上、ご購入ください。 訳あり内容
:天板に小さなキズがあります
●寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):
1800×600×700
●質量(kg):
35
●色:
ローズ(天板)
ブラック(脚部)
●材質(天板):
メラミン
●材質(脚):
スチール
●内容量:
1台
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
T-1860
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07326182
T-1860
オープン
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
会議テーブル
ノーブランド
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF