工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
パイジョンパーツ CSシリーズ
1 件中 1 - 1 件
三好パイジョン
パイジョンパーツ CSシリーズ 右45°
●付属品:
締付用ステンレスボルト
●寸法(mm):
φ15×30
●材質:
アルミニウム合金 A2017(ジェラルミン)
●表面処理:
白色アルマイト
●引張強度(kgf/mm
2
):
46(代表値)
●耐力(kgf/mm
2
):
32(代表値)
●縦弾性係数(kgf/mm
2
):
7400(代表値)
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
CS-203
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07158435
CS-203
¥1,240
¥1,054
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
パイジョンパーツ CSシリーズ 右45°
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF