工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ブラケットパイジョン BCシリーズ
19 件中 1 - 19 件
三好パイジョン
ブラケットパイジョン BCシリーズ
●特長:
各種機器・装置の部品取付け金具、ステイなど様々な用途に対応できます。
ブラケットの標準化
取付けピッチ加工のみ
アルマイト仕上げ
軽くて加工しやすいアルミ系
作業の省力化を実現
●用途:
センサー取り付け
ノズル取り付け
画像処理装置
三次元測定装置など
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
BC842J
BC843C
BC843F
BC843G
BC843J
BC844C
BC844F
BC844G
BC844J
BC845C
BC845F
BC845G
BC845J
BC851S
BC852E
BC853C
BC854F
BC855G
BC856J
寸法L(mm)
選択解除
50
60
80
寸法H(mm)
選択解除
3
4
19
21
23
寸法E(mm)
選択解除
11
13
14
16
22
寸法C(mm)
選択解除
5
6
9
寸法d(Φmm)
選択解除
6
8
9
10
12
13
寸法D(Φmm)
選択解除
15
22
寸法A(mm)
選択解除
20
24
25
26
27
28
寸法B(mm)
選択解除
20
24
25
29
寸法W(mm)
選択解除
20
25
30
寸法P(Φmm)
選択解除
3.1
4.1
5.1
6.1
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07163213
BC842J
23
14
13
22
3.1
¥3,400
¥2,890
07163222
BC843C
19
13
9
15
4.1
¥3,000
¥2,550
07163231
BC843F
21
13
10
15
4.1
¥3,000
¥2,550
07163247
BC843G
23
14
12
22
4.1
¥3,400
¥2,890
07163256
BC843J
23
14
13
22
4.1
¥3,400
¥2,890
07163265
BC844C
19
13
9
15
5.1
¥3,000
¥2,550
07163274
BC844F
21
13
10
15
5.1
¥3,000
¥2,550
07163283
BC844G
23
14
12
22
5.1
¥3,400
¥2,890
07163292
BC844J
23
14
13
22
5.1
¥3,400
¥2,890
07163301
BC845C
19
13
9
15
6.1
¥3,000
¥2,550
07163317
BC845F
21
13
10
15
6.1
¥3,000
¥2,550
07163326
BC845G
23
14
12
22
6.1
¥3,400
¥2,890
07163335
BC845J
23
14
13
22
6.1
¥3,400
¥2,890
07163344
BC851S
50
3
11
6
20
20
20
¥2,200
¥1,870
07163353
BC852E
60
3
16
5
8
26
25
25
¥3,000
¥2,550
07163362
BC853C
60
3
16
9
24
24
25
¥2,700
¥2,295
07163371
BC854F
60
3
16
6
10
25
25
25
¥3,000
¥2,550
07163387
BC855G
80
4
22
9
12
27
29
30
¥3,200
¥2,720
07163396
BC856J
80
4
22
13
28
29
30
¥3,000
¥2,550
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ブラケットパイジョン BCシリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF