工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ200シリーズ
16 件中 1 - 16 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ200シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC3S200
PC4S200
PE3S200
PE4S200
PF3S200
PF4S200
PG3S200
PG4S200
PJ3S200
PJ4S200
PL3S200
PL4S200
PN3S200
PN4S200
PQ3S200
PQ4S200
材質
選択解除
SUS303
SUS304
寸法L(mm)
選択解除
36
37
42
53
61
ねじ
選択解除
M4(締付用)
M5(締付用)
寸法A(mm)
選択解除
13
14
17.5
20
寸法D(Φmm)
選択解除
13
15
22
25
30
寸法B(mm)
選択解除
10
11
14
18
21
寸法C(mm)
選択解除
13
14
17.5
20
寸法d1(Φmm)
選択解除
8
9
10
12
13
16
19.1
20
寸法d2(Φmm)
選択解除
8
9
10
12
13
16
19.1
20
公差Φd1
選択解除
0〜-0.05mm
H8
公差φd2
選択解除
0〜-0.05mm
H8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07163405
PC3S200
SUS303
36
M4(締付用)
13
15
10
13
9
9
H8
H8
¥3,300
¥3,515
07163414
PC4S200
SUS304
36
M4(締付用)
13
15
10
13
9
9
H8
H8
¥4,000
¥4,180
07163423
PE3S200
SUS303
36
M4(締付用)
13
13
10
13
8
8
H8
H8
¥3,200
¥3,420
07163432
PE4S200
SUS304
36
M4(締付用)
13
13
10
13
8
8
H8
H8
¥3,900
¥4,085
07163441
PF3S200
SUS303
37
M4(締付用)
13
15
11
13
10
10
H8
H8
¥3,300
¥3,515
07163457
PF4S200
SUS304
37
M4(締付用)
13
15
11
13
10
10
H8
H8
¥4,000
¥4,180
07163475
PG3S200
SUS303
42
M4(締付用)
14
22
14
14
12
12
H8
H8
¥4,400
¥4,655
07163466
PG4S200
SUS304
42
M4(締付用)
14
22
14
14
12
12
H8
H8
¥5,300
¥5,605
07163484
PJ3S200
SUS303
42
M4(締付用)
14
22
14
14
13
13
H8
H8
¥4,400
¥4,655
07163493
PJ4S200
SUS304
42
M4(締付用)
14
22
14
14
13
13
H8
H8
¥5,300
¥5,605
07163502
PL3S200
SUS303
61
M5(締付用)
20
30
21
20
19.1
19.1
0〜-0.05mm
0〜-0.05mm
¥6,300
¥6,555
07163511
PL4S200
SUS304
61
M5(締付用)
20
30
21
20
19.1
19.1
0〜-0.05mm
0〜-0.05mm
¥7,700
¥8,075
07163527
PN3S200
SUS303
53
M5(締付用)
17.5
25
18
17.5
16
16
H8
H8
¥5,900
¥6,175
07163536
PN4S200
SUS304
53
M5(締付用)
17.5
25
18
17.5
16
16
H8
H8
¥7,100
¥7,410
07163545
PQ3S200
SUS303
61
M5(締付用)
20
30
21
20
20
20
H8
H8
¥6,300
¥6,555
07163554
PQ4S200
SUS304
61
M5(締付用)
20
30
21
20
20
20
H8
H8
¥7,700
¥8,075
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレスクランプ200シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF