工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ223シリーズ
10 件中 1 - 10 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ223シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●ねじ:
M4(締付用)
●寸法C(mm):
9
●公差Φd:
H8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC3S223
PC4S223
PE3S223
PE4S223
PF3S223
PF4S223
PG3S223
PG4S223
PJ3S223
PJ4S223
材質
選択解除
SUS303
SUS304
寸法L(mm)
選択解除
24
25
26
28
寸法A(mm)
選択解除
11
12
14
寸法D(Φmm)
選択解除
15
22
寸法B(mm)
選択解除
13
14
寸法d(Φmm)
選択解除
8
9
10
12
13
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07163721
PC3S223
SUS303
25
12
15
13
9
¥3,300
¥2,805
07163737
PC4S223
SUS304
25
12
15
13
9
¥4,000
¥3,400
07163746
PE3S223
SUS303
24
11
15
13
8
¥3,100
¥2,635
07163755
PE4S223
SUS304
24
11
15
13
8
¥3,800
¥3,230
07163764
PF3S223
SUS303
26
12
15
14
10
¥3,300
¥2,805
07163773
PF4S223
SUS304
26
12
15
14
10
¥4,000
¥3,400
07163782
PG3S223
SUS303
28
14
22
14
12
¥3,600
¥3,060
07163791
PG4S223
SUS304
28
14
22
14
12
¥4,300
¥3,655
07163807
PJ3S223
SUS303
28
14
22
14
13
¥3,600
¥3,060
07163816
PJ4S223
SUS304
28
14
22
14
13
¥4,300
¥3,655
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスクランプ223シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF