間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > ステンレスクランプシリーズ > ステンレスクランプ290シリーズ

8 件中 1 - 8 件
三好パイジョン

ステンレスクランプ290シリーズ

注文コード:07164087,07164096,07164105,07164114,07164123,07164132,07164157,07164141 注文コード:07164087,07164096,07164105,07164114,07164123,07164132,07164157,07164141
 
●特長: 
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性  

●材質: 
SUS304  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
ねじ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
公差Φd1
公差φd2
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07164087 PC4S290 M4(締付用) 20 19 12 19 13 46 9 9 H8 H8 ¥4,300
¥3,655
出荷目安:5日
返品不可
07164096 PE4S290 M4(締付用) 20 18 12 19 12.5 45 8 8 H8 H8 ¥4,300
¥3,655
出荷目安:5日
返品不可
07164105 PF4S290 M4(締付用) 20 20 12 19 13.5 47 10 10 H8 H8 ¥4,400
¥3,740
出荷目安:5日
返品不可
07164114 PG4S290 M4(締付用) 22 22 16 25 14 16 12 12 H8 H8 ¥5,900
¥5,015
出荷目安:5日
返品不可
07164123 PJ4S290 M4(締付用) 22 22 16 25 14 50 13 13 H8 H8 ¥5,900
¥5,015
出荷目安:5日
返品不可
07164132 PL4S290 M5(締付用) 30 31 16 32 20 70 19.1 19.1 0〜-0.05mm 0〜-0.05mm ¥8,200
¥6,970
出荷目安:5日
返品不可
07164157 PN4S290 M5(締付用) 26 28 16 25 18.5 63 16 16 H8 H8 ¥7,700
¥6,545
出荷目安:5日
返品不可
07164141 PQ4S290 M5(締付用) 30 31 16 32 20 70 20 20 0〜-0.05mm 0〜-0.05mm ¥8,200
¥6,970
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。