工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ524シリーズ
5 件中 1 - 5 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ524シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●材質:
SUS304
●ねじ:
M4(締付用)
●寸法B(mm):
30
●公差Φd:
H8
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC4S524
PE4S524
PF4S524
PG4S524
PJ4S524
寸法A(mm)
選択解除
14
15
16
寸法F(mm)
選択解除
20
23
寸法D(Φmm)
選択解除
20
23
寸法E(mm)
選択解除
10
12
寸法C(mm)
選択解除
10
12
寸法d(Φmm)
選択解除
8
9
10
12
13
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07164211
PC4S524
14
20
20
10
10
9
¥3,000
¥3,135
07164227
PE4S524
14
20
20
10
10
8
¥3,000
¥3,135
07164236
PF4S524
14
20
20
10
10
10
¥3,000
¥3,135
07164245
PG4S524
16
23
23
12
12
12
¥3,300
¥3,515
07164254
PJ4S524
15
23
23
12
12
13
¥3,300
¥3,800
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレスクランプ524シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF