工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ525シリーズ
7 件中 1 - 7 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ525シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●材質:
SUS304
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
メーカー
品番
選択解除
PF4S525
PG4S525
PJ4S525
PL4S525
PL4S526
PN4S525
PQ4S525
ねじ
選択解除
M4(締付用)
M5(締付用)
寸法A(mm)
選択解除
14
19
20
寸法F(mm)
選択解除
20
23
28
31
寸法D(Φmm)
選択解除
20
23
30
32
寸法E(mm)
選択解除
10
12
15
寸法B(mm)
選択解除
30
37
43
46
寸法C(mm)
選択解除
10
12
16
寸法d(Φmm)
選択解除
10
12
13
16
19.1
20
公差Φd
選択解除
0〜-0.05mm
H8
参考
基準
価格
通常価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07164263
PF4S525
M4(締付用)
14
20
20
10
30
10
10
H8
¥3,000
¥3,135
¥2,978
07164272
PG4S525
M4(締付用)
14
23
23
12
30
12
12
H8
¥3,300
¥3,515
¥3,339
07164281
PJ4S525
M4(締付用)
14
23
23
12
30
12
13
H8
¥3,400
¥3,895
¥3,700
07164315
PL4S525
M5(締付用)
20
31
32
15
43
16
19.1
0〜-0.05mm
¥4,100
¥5,130
¥4,874
07164324
PL4S526
M5(締付用)
20
31
32
15
46
16
19.1
0〜-0.05mm
¥4,200
¥5,225
¥4,964
07164297
PN4S525
M5(締付用)
19
28
30
15
37
12
16
H8
¥3,600
¥4,180
¥3,971
07164306
PQ4S525
M5(締付用)
20
31
32
15
43
16
20
H8
¥4,100
¥5,130
¥4,874
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
このコンテンツには Adobe Flash Player が必要です。
Flash Playerを入手する
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレスクランプ525シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
リンレイ布テープ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF
商品一覧
切削工具
研磨材
測定用品
溶接用品
塗装・養生用品
スプレー・オイル・グリス
接着剤・補修材
作業工具
電動・空圧工具
はんだ関連用品
静電気対策・クリーンルーム用品
作業服
手袋
マスク
メガネ
安全靴・安全スニーカー
安全用品
安全標識
清掃用品・洗剤
科学研究・実験器具
物流・保管用品
キャスター
自動車整備・トラック用品
テープ
梱包用品
コンプレッサー・カプラ・空圧機器・ホース・チューブ
配管・継手・バルブ類
ねじ・ボルト類
ポンプ・送風機
ベアリング・伝導機器
機械部品
電気材料(電材)
制御機器
油圧機器
工業金物・建築金物
OA/PC用品
事務用品
インク・トナー
電池
照明
季節商品
エスコ便利カタログ
TAIYO(FAX注文)