間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > ステンレスクランプシリーズ > ステンレスクランプ533シリーズ

1 件中 1 - 1 件
三好パイジョン

ステンレスクランプ534シリーズ

注文コード:07164421 注文コード:07164421
 
●特長: 
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性  

●付属品: 
パイプ  
●材質: 
SUS304  
●ねじ: 
M4(締付用)  
●寸法A(mm): 
13  
●寸法F(mm): 
20  
●寸法D(Φmm): 
20  
●寸法E(mm): 
10  
●寸法B(mm): 
30  
●寸法C(mm): 
12  
●寸法d(Φmm): 
9  
●公差Φd: 
H8  
●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

通常価格単価(税別)
出荷
関連

数量
07164421 PC4S534 ¥3,100
¥3,230 ¥3,069
特価
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。