工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ536シリーズ
3 件中 1 - 3 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ536シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●材質:
SUS304
●ねじ:
M5(締付用)
●寸法E(mm):
15
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PL4S536
PN4S536
PQ4S536
寸法A(mm)
選択解除
18
20
寸法F(mm)
選択解除
28
31
寸法D(Φmm)
選択解除
25
32
寸法B(mm)
選択解除
41
46
寸法C(mm)
選択解除
16
19
寸法d(Φmm)
選択解除
16
19.1
20
公差Φd
選択解除
0〜-0.05mm
H8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07164561
PL4S536
20
31
32
46
19
19.1
0〜-0.05mm
¥5,600
¥4,760
07164577
PN4S536
18
28
25
41
16
16
H8
¥5,100
¥4,335
07164586
PQ4S536
20
31
32
46
19
20
H8
¥6,000
¥5,100
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスクランプ536シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF