工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ538シリーズ
2 件中 1 - 2 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ538シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●材質:
SUS304
●ねじ:
M5(締付用)
●寸法A(mm):
20
●寸法F(mm):
31
●寸法D(Φmm):
32
●寸法E(mm):
15
●寸法B(mm):
46
●寸法C(mm):
19
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PL4S538
PQ4S538
寸法d(Φmm)
選択解除
19.1
20
公差Φd
選択解除
0〜-0.05mm
H8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07164595
PL4S538
19.1
0〜-0.05mm
¥4,600
¥5,320
07164604
PQ4S538
20
H8
¥4,600
¥5,700
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
パスワードを忘れた方
ログイン出来ない方
最近見た商品
ステンレスクランプ538シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF