工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスクランプシリーズ
>
ステンレスクランプ600シリーズ
16 件中 1 - 16 件
三好パイジョン
ステンレスクランプ600シリーズ
●特長:
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性
●内容量:
1個
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
PC3S600
PC4S600
PE3S600
PE4S600
PF3S600
PF4S600
PG3S600
PG4S600
PJ3S600
PJ4S600
PL3S600
PL4S600
PN3S600
PN4S600
PQ3S600
PQ4S600
材質
選択解除
SUS303
SUS304
ねじ
選択解除
M4(締付用)
M5(締付用)
寸法A(mm)
選択解除
11
14
18
20
寸法F(mm)
選択解除
16
20
26
30
寸法D(Φmm)
選択解除
10
14
寸法E(mm)
選択解除
32
38
48
52
寸法B(mm)
選択解除
11
14
18
20
寸法C(mm)
選択解除
6
7
9
10
寸法d(Φmm)
選択解除
8
9
10
12
13
16
19.1
20
寸法G(mm)
選択解除
25
30
38
42
寸法P(Φmm)
選択解除
4.5
5.5
公差Φd
選択解除
0〜-0.05mm
H8
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07164613
PC3S600
SUS303
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
9
25
4.5
H8
¥3,800
¥3,230
07164622
PC4S600
SUS304
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
9
25
4.5
H8
¥4,500
¥3,825
07164647
PE3S600
SUS303
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
8
25
4.5
H8
¥3,800
¥3,230
07164631
PE4S600
SUS304
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
8
25
4.5
H8
¥4,500
¥3,825
07164656
PF3S600
SUS303
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
10
25
4.5
H8
¥3,800
¥3,230
07164665
PF4S600
SUS304
M4(締付用)
11
16
10
32
11
6
10
25
4.5
H8
¥4,500
¥3,825
07164674
PG3S600
SUS303
M4(締付用)
14
20
10
38
14
7
12
30
4.5
H8
¥4,100
¥3,485
07164683
PG4S600
SUS304
M4(締付用)
14
20
10
38
14
7
12
30
4.5
H8
¥5,900
¥5,015
07164692
PJ3S600
SUS303
M4(締付用)
14
20
10
38
14
7
13
30
4.5
0〜-0.05mm
¥4,100
¥3,485
07164701
PJ4S600
SUS304
M4(締付用)
14
20
10
38
14
7
13
30
4.5
0〜-0.05mm
¥5,900
¥5,015
07164717
PL3S600
SUS303
M5(締付用)
20
30
14
52
20
10
19.1
42
5.5
H8
¥6,800
¥5,780
07164726
PL4S600
SUS304
M5(締付用)
20
30
14
52
20
10
19.1
42
5.5
H8
¥7,500
¥6,375
07164735
PN3S600
SUS303
M5(締付用)
18
26
14
48
18
9
16
38
5.5
H8
¥5,700
¥4,845
07164744
PN4S600
SUS304
M5(締付用)
18
26
14
48
18
9
16
38
5.5
H8
¥6,900
¥5,865
07164753
PQ3S600
SUS303
M5(締付用)
20
30
14
52
20
10
20
42
5.5
H8
¥6,800
¥5,780
07164762
PQ4S600
SUS304
M5(締付用)
20
30
14
52
20
10
20
42
5.5
H8
¥7,500
¥6,375
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスクランプ600シリーズ
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF