間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > ステンレスクランプシリーズ > ステンレスクランプ601シリーズ

16 件中 1 - 16 件
三好パイジョン

ステンレスクランプ601シリーズ

注文コード:07164771,07164787,07164805,07164796,07164814,07164823,07164832,07164841,07164857,07164866,07164875,07164884,07164893,07164902,07164911,07164927 注文コード:07164771,07164787,07164805,07164796,07164814,07164823,07164832,07164841,07164857,07164866,07164875,07164884,07164893,07164902,07164911,07164927
 
●特長: 
さまざまな使用環境に応えるステンレス製
研究開発・実験のスピード化に貢献
各種機器、装置の取付、組み立てに利用
耐食性、非磁性  

●内容量: 
1個  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
材質
寸法H(mm)
ねじ
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(Φmm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法d(Φmm)
寸法G(mm)
寸法P(Φmm)
公差Φd
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07164771 PC3S601 SUS303 10 M4(締付用) 13 16 20 32 22 6 9 25 3.5 H8 ¥4,600
¥4,845
出荷目安:5日
返品不可
07164787 PC4S601 SUS304 10 M4(締付用) 13 16 20 32 22 6 9 25 3.5 H8 ¥5,600
¥5,890
出荷目安:5日
返品不可
07164805 PE3S601 SUS303 10 M4(締付用) 12 16 18 32 22 6 8 25 3.5 H8 ¥4,400
¥4,655
出荷目安:5日
返品不可
07164796 PE4S601 SUS304 10 M4(締付用) 12 16 18 32 22 6 8 25 3.5 H8 ¥5,300
¥5,605
出荷目安:5日
返品不可
07164814 PF3S601 SUS303 12 M4(締付用) 13 16 20 32 22 6 10 25 3.5 H8 ¥4,600
¥4,845
出荷目安:5日
返品不可
07164823 PF4S601 SUS304 12 M4(締付用) 13 16 20 32 22 6 10 25 3.5 H8 ¥5,600
¥5,890
出荷目安:5日
返品不可
07164832 PG3S601 SUS303 14 M4(締付用) 15 20 24 38 28 7 12 30 4.5 H8 ¥5,800
¥6,080
出荷目安:5日
返品不可
07164841 PG4S601 SUS304 14 M4(締付用) 15 20 24 38 28 7 12 30 4.5 H8 ¥7,000
¥7,315
出荷目安:5日
返品不可
07164857 PJ3S601 SUS303 14 M4(締付用) 15 20 24 38 28 7 13 30 4.5 H8 ¥5,900
¥7,315
出荷目安:5日
返品不可
07164866 PJ4S601 SUS304 14 M4(締付用) 15 20 24 38 28 7 13 30 4.5 H8 ¥7,100
¥7,410
出荷目安:5日
返品不可
07164875 PL3S601 SUS303 23 M4(締付用) 20.5 30 35 52 40 10 19.1 42 5.5 0〜-0.05mm ¥10,700
¥11,210
出荷目安:5日
返品不可
07164884 PL4S601 SUS304 23 M4(締付用) 20.5 30 35 52 40 10 19.1 42 5.5 0〜-0.05mm ¥12,800
¥13,395
出荷目安:5日
返品不可
07164893 PN3S601 SUS303 18 M5(締付用) 18 26 30 48 36 9 16 38 5.5 H8 ¥8,700
¥9,120
出荷目安:5日
返品不可
07164902 PN4S601 SUS304 18 M5(締付用) 18 26 30 48 36 9 16 38 5.5 H8 ¥10,500
¥11,020
出荷目安:5日
返品不可
07164911 PQ3S601 SUS303 23 M5(締付用) 20.5 30 35 52 40 10 20 42 5.5 H8 ¥10,700
¥11,210
出荷目安:5日
返品不可
07164927 PQ4S601 SUS304 23 M5(締付用) 20.5 30 35 52 40 10 20 42 5.5 H8 ¥12,800
¥13,395
出荷目安:5日
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。