間接資材の通信販売 MonotaRO(ものたろう).comホームページへ現場を支えるネットストア MonotaRO

自動車・トラック整備お問い合わせ 携帯サイト



工具の通販モノタロウ

クイックオーダー(品番注文)カタログ請求会社概要仕入先募集ご注文方法ご利用ガイド   バスケットを見る
お問合せフォーム お問い合わせフォーム

工具の通販モノタロウ > 機械部品 > 支柱・クランプ > パイプジョイントシステム > ステンレスパイプ

1 件中 1 - 1 件
三好パイジョン

ステンレスパイプ 16MMX2M

注文コード:07165173 注文コード:07165173
 
●用途: 
研削仕上げ  

●材質: 
SUS304  
●長さ(m): 
2  
●肉厚(mm): 
1.5  
●外径(Φmm): 
16  
●外径公差(mm): 
0〜-0.05  
●内容量: 
1パック(10本入)  

 
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード

品番
参考
基準
価格

単価(税別)
出荷
関連

数量
07165173 SS-1615 ¥67,000
¥56,950
出荷目安:5日
別送品
返品不可
代引不可
地域運賃
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
 
  1
地域運賃  この商品は地域により配送費が発生します。
地域個数配送費
北海道地方1個〜¥3,500
沖縄地方1個〜¥3,500
離島1個〜¥3,500
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
 
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。