工具の通販モノタロウ
|
クイックオーダー(品番注文)
|
カタログ請求
|
会社概要
|
仕入先募集
|
ご注文方法
|
ご利用ガイド
工具の通販モノタロウ
>
機械部品
>
支柱・クランプ
>
パイプジョイントシステム
>
ステンレスパイプ
1 件中 1 - 1 件
三好パイジョン
ステンレスパイプ 9MMX2M
●用途:
研削仕上げ
●材質:
SUS304
●長さ(m):
2
●肉厚(mm):
0.8
●外径(Φmm):
9
●外径公差(mm):
0〜-0.03
●内容量:
1パック(10本入)
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
注文
コード
品番
選択解除
SS-0908
参考
基準
価格
単価(税別)
出荷
関連
数量
07165112
SS-0908
¥25,000
¥21,250
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1
地域運賃
この商品は地域により配送費が発生します。
地域
個数
配送費
北海道地方
1個〜
¥3,500
沖縄地方
1個〜
¥3,500
離島
1個〜
¥3,500
※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
商品レビュー
商品レビューを投稿するにはログインが必要です。
最近見た商品
ステンレスパイプ 9MMX2M
三好パイジョン
曜日別特売のご案内
月
綿特日本一軍手
火
布テープ / 養生用粘着テープ / スーパーつるぎ
水
ブレーキ&パーツクリーナー / 防錆潤滑剤
木
ストレッチフィルム / コピー用紙 / ドリンク
金
白メリヤスウエス
土日祝
Web注文
5%OFF